Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MH2GEN
Cod. Produttore
KW01MH2GEN
Cod. EAN
8005543619896

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo USCITA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di colore bianco per pulsante con simbolo tattile e finestra di controllo luminosa integrata. Realizzata in materiale di alta qualità, è progettata per un fissaggio semplice e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce un design essenziale e funzionale, senza alogeni, adatta per ambienti che richiedono un controllo visivo e un utilizzo agevolato anche da persone con disabilità. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - simbolo USCITA, per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, bianco

colore

Bianco

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile simbolo uscita 2 moduli bianco per attuatore e comando L.NOW