Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MH2BACK
Cod. Produttore
KW01MH2BACK
Cod. EAN
8005543619810

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo RIENTRO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover L.NOW MH ENTRA 2M è un componente elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un fissaggio affidabile e una finitura bianca elegante che si integra facilmente in diversi ambienti. La presenza di una finestra di controllo permette una facile ispezione visiva senza rimuovere la copertura, mentre il simbolo tattile senza barriere facilita l'identificazione e l'uso. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, combinando praticità e design. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - simbolo RIENTRO, per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, bianco

colore

Bianco

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile simbolo rientro 2 moduli bianco per attuatore e comando L.NOW ENTRA