Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MHBED
Cod. Produttore
KW01MHBED
Cod. EAN
8005543619971

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo LETTO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover L.NOW MH letto 1 modulo di colore bianco è un componente elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una finitura resistente e adatta a diverse applicazioni elettriche. La cover presenta una finestra di controllo che consente un facile monitoraggio e una marcatura chiara per una rapida identificazione. È dotata di simbolo tattile per facilitare l'uso senza barriere, migliorando l'accessibilità. Il tipo di fissaggio è studiato per un montaggio stabile e affidabile, rendendo questo prodotto ideale per impieghi elettrici professionali in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - simbolo LETTO, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, bianco

colore

Bianco

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

86 mm

profondità

7,1 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile simbolo LETTO 1 modulo bianco per attuatore e comandi L.NOW