Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MH2D
Cod. Produttore
KW01MH2D
Cod. EAN
8005543619858

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo CAMPANELLO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover bianca per pulsante campanello a 2 moduli, realizzata in materiale di alta qualità con simbolo tattile per facilitare l’accessibilità. Dotata di finestra di controllo per segnalazione luminosa, si adatta perfettamente a sistemi elettrici standard garantendo un fissaggio sicuro e una finitura elegante. Ideale per impieghi residenziali e commerciali, combina funzionalità e design minimalista. Descrizione del produttore: Cover illuminabile simbolo CAMPANELLO per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, bianco.

colore

Bianco

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile simbolo campanello 2 moduli bianco per attuatori L.NOW