Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW06MH
Cod. Produttore
KW06MH
Cod. EAN
8005543620038

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia simbolo STOP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di colore bianco per pulsante con simbolo a croce, dotata di finestra di controllo per uscita luce e marcatura tattile senza barriere. Realizzata in materiale di alta qualità, garantisce un fissaggio sicuro e un design funzionale ideale per impieghi elettrici. Adatta per installazioni in ambienti che richiedono componenti resistenti e facili da utilizzare. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia simbolo STOP per tapparelle, per attuatore art. K4672M2S, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, bianco

colore

Bianco

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

7,1 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile serigrafia STOP 1 modulo bianco per tapparelle attuatori e comandi