Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM19MH2
Cod. Produttore
KM19MH2
Cod. EAN
8005543619636

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia + e -

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore in materiale di alta qualità, caratterizzata da una finitura sabbia che si integra facilmente in diversi contesti abitativi e professionali. Dotata di simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere, include una finestra di controllo per la segnalazione luminosa. Il design sobrio e funzionale garantisce un fissaggio semplice e sicuro, rendendo questo accessorio ideale per impianti elettrici moderni e affidabili. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia + e - per dimmer, per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, sabbia

colore

Beige

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile serigrafia +/- per dimmer attuatore 2 moduli sabbia L.NOW