Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM19MH
Cod. Produttore
KM19MH
Cod. EAN
8005543619612

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia + e -

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di finitura L.NOW in colore sabbia, progettata per un modulo da 1M. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un design elegante e funzionale, con simbolo tattile integrato per facilitare l’accessibilità. La superficie è dotata di una finestra di controllo che consente una facile verifica dello stato senza rimuovere la cover. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e una marcatura chiara, garantendo resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia + e - per dimmer, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, sabbia

colore

Beige

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

7,1 mm

impiego

Dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile serigrafata +/- per dimmer 1 modulo sabbia per attuatori L.NOW