Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01MH2X
Cod. Produttore
KM01MH2X
Cod. EAN
8005543619339

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per attuatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di finitura per interruttori a pulsante in materiale di alta qualità, caratterizzata da una finitura sabbia che si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Progettata con una finestra di controllo per una facile verifica dello stato, offre un simbolo tattile per garantire accessibilità senza barriere. Adatta per un fissaggio semplice e sicuro, questa cover unisce funzionalità e design essenziale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Cover illuminabile per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, sabbia.

colore

Beige

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile per attuatore 2 moduli sabbia per comando L.NOW