Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW05MH2
Cod. Produttore
KW05MH2
Cod. EAN
8005543620014

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia SU/GIÙ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di colore bianco progettata per il comando su/giù con dimensione 2 moduli. Realizzata in materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotata di finestra di controllo per l’uscita della luce e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere, offre funzionalità e praticità nell’ambito degli impianti elettrici. Adatta per un fissaggio sicuro e stabile, rappresenta una soluzione affidabile per il completamento di sistemi di comando elettrico. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia SU/GIÙ, per attuatore art. K4672M2S e comandi K4652M2 - 2 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile L.NOW 2 moduli bianco per attuatore e comandi su/giu