Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01MH2BED
Cod. Produttore
KM01MH2BED
Cod. EAN
8005543619254

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo LETTO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore a due moduli in finitura sabbia, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una facile installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo. La presenza di una finestra di controllo permette una verifica immediata dello stato, mentre il simbolo tattile integrato facilita l’uso anche in ambienti con esigenze di accessibilità. Ideale per impieghi elettrici che richiedono affidabilità e funzionalità senza compromessi. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - simbolo LETTO, per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, sabbia

colore

Beige

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile 2 moduli sabbia simbolo letto per attuatori e comandi elettrici