Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MHBACK
Cod. Produttore
KW01MHBACK
Cod. EAN
8005543619957

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo RIENTRO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copertura frontale bianca per pulsante da 1 modulo, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Realizzata in materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La presenza di una finestra di controllo con simbolo tattile senza barriere facilita l’identificazione e l’uso anche in condizioni di scarsa visibilità o per persone con disabilità visive. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e un’estetica pulita e moderna. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - simbolo RIENTRO, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, bianco

colore

Bianco

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

86 mm

profondità

7,1 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile 1 modulo bianco simbolo RIENTRO per attuatore e comandi L.NOW