Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM14
Cod. Produttore
KM14
Cod. EAN
8005543613047

Informazioni di prodotto

Cover per presa HDMI art. K4284P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per connettore HDMI realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per installazioni elettriche sicure e durature. Il design compatto e funzionale permette un fissaggio semplice, garantendo protezione e finitura estetica ai punti di collegamento HDMI. La superficie liscia e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei cavi e dei connettori. Adatta per impieghi professionali che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Cover per presa HDMI art. K4284P - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover connettore HDMI 1 modulo sabbia per presa BTIKM14 L.NOW