Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW05M2
Cod. Produttore
KW05M2
Cod. EAN
8005543613627

Informazioni di prodotto

Cover per comando tapparelle. Per articolo K4037 - 2 moduli, Bianco
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando tapparelle 2 moduli, realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Progettata per un fissaggio semplice e affidabile, presenta una finitura bianca elegante con marcature discrete per un controllo intuitivo. La presenza di una finestra di controllo consente una facile verifica dello stato del comando. Ideale per l’impiego in impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura funzionalità e design moderno in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Cover per comando tapparelle. Per articolo K4037 - 2 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando tapparelle 2 moduli bianco L.NOW per controllo tapparelle