Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01X
Cod. Produttore
KM01X
Cod. EAN
8005543612071

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile alta luminosità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando personalizzabile a modulo singolo, realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, adatta per impieghi elettrici sicuri e duraturi. Il design essenziale include una finestra di controllo per l’uscita luce, garantendo funzionalità e praticità. Il fissaggio è studiato per un’installazione semplice e stabile, ideale per ambienti che richiedono soluzioni affidabili e resistenti. La finitura neutra si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un prodotto versatile e performante per il comando elettrico. Descrizione del produttore: Cover illuminabile alta luminosità - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando illuminabile L.NOW 1 modulo sabbia alta luminosità per impianti elettrici