Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01M2F
Cod. Produttore
KM01M2F
Cod. EAN
8005543612095

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile con simbolo chiave - 2 moduli, Sabbia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per comando a chiave a 2 moduli, realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, ideale per installazioni elettriche sicure e durature. Il design semplice e funzionale include una finestra di controllo per visualizzare lo stato del comando, garantendo praticità nell’uso quotidiano. Adatta per il fissaggio standard, questa cover si integra perfettamente in impianti elettrici moderni, offrendo protezione e affidabilità. Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo chiave - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando chiave illuminabile 2 moduli colore sabbia per impianti elettrici