Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01M2F
Cod. Produttore
KW01M2F
Cod. EAN
8005543613429

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile con simbolo chiave

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando chiave a 2 moduli della serie L.NOW, caratterizzata da un design essenziale e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Il prodotto è dotato di una finestra di controllo che permette una facile identificazione dello stato del comando. Ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, si installa facilmente grazie al tipo di fissaggio studiato per un montaggio rapido e sicuro. La superficie liscia e il colore neutro si integrano perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo chiave - 2 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando chiave 2 moduli bianco illuminabile L.NOW per impianti elettrici