Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19041.M
Cod. Produttore
19041.M
Cod. EAN
8007352596559

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Copriforo metal
  • Materiale: Metallo
  • Serie: VI19041.M
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Copriforo metallico progettato per garantire protezione e rifinitura in impianti elettrici. Realizzato in materiale metallico resistente, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’installazione in diverse applicazioni elettriche, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti e a prevenire ingressi accidentali di polvere o corpi estranei. La sua struttura solida e compatta facilita il montaggio e l’adattamento in vari contesti, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per la protezione dei fori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copriforo, Metal

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Alluminio

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Copriforo metallico per installazioni civili residenziali Vimar

€ 1,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info