Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503EC
Cod. Produttore
503EC
Cod. EAN
8012199302317

Informazioni di prodotto

scatole - coperchio per scatola 503E

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
coperchio per scatola 503E utilizzata come scatola di derivazione - superficie satinata per tinteggiatura - viti occultabili

senza alogeni

con viti

profondità interna

7.5 mm

lunghezza

115 mm

larghezza

80 mm

superficie

non trattato

materiale

plastica

forma

rettangolare

fissaggio del coperchio

avvitato

fissaggio degli apparecchi

avvitare

esecuzione

singolo

coperchio

non trasparente

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Coperchio per scatola 503E utilizzata come scatola di derivazione

(pz.)