Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27104
Cod. Produttore
GW27104
Cod. EAN
8011564055537

Informazioni di prodotto

CONTENITORE VUOTO PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI - 6 POSTI - DIAMETRO 22mm - COPERCHIO GRIGIO RAL 7035 - IP66
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

numero di punti di comando

6

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

materiale della scatola

plastica

diametro delle aperture

23 mm

colore parte superiore scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

larghezza

132 mm

altezza

171 mm

profondità

65 mm

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX

materiale della scatola

ABS

Produttore

Contenitore 6Pos.Pulsanti D.22 Gewiss S.P.A

(pz.)