Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGC2530M6
Cod. Produttore
GC2530M6
Cod. EAN
3389118090385

Informazioni di prodotto

Contattore modulare TeSys GC - 25 A - 3 NA - 220...240 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore modulare GC di TeSys, 3 poli (3NO), 25 A/415V AC-7a (riscaldamento) e 8,5 A/ 415V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 60 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 36 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

1000 VA

carico max. lampada a incandescenza

2800 W

categoria di utilizzo

7

grado di protezione (IP)

IP20

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

800 VA

numero di contatti di chiusura

3

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1200 VA

numero di unità di suddivisione

4

corrente d’esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

220 V

profondità di incasso

62.5 mm

Serie

TeSys_GC__GY__GF

larghezza in unità di suddivisione

36.0

Produttore

Contattore modulare TeSys GC - 25 A - 3 NA - 220...240 Vca