Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM43660
Cod. Produttore
43660
Cod. EAN
8029564075028

Informazioni di prodotto

CONNETTORE TIPO BNC DA SALDARE E AVVITARE

Documentazione tecnica

24Connettore tipo BNC da saldare e avvitare, corpo in ottone nichelato ed isolamento in teflon, adatto per cavo art.43751-RG59/U (confezione da 50 pezzi).

tipo di cavo

RG 59

montaggio isolato

esecuzione

connettore (plug)

tipo di collegamento

vite

tipo di connettore

BNC

esecuzione del contatto

femmina (female)

impedenza

75 Ohm

Produttore

Connettore BNC da saldare e avvitare, ottone nichelato, isolamento teflon, cavo RG59/U, confezione 50 pezzi