Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20243
Cod. Produttore
GW20243
Cod. EAN
8011564038509

Informazioni di prodotto

PRESA RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 5E - FTP - TOOLLESS - 1 MODULO - SYSTEM WHITE
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

a parete

incassato

installazione del canale

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

prese schermate

piastra centrale

con casella di testo

tipo di montaggio collegamento schermatura

fascetta per cavi

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

composizione

piastra centrale

larghezza dell'apparecchio

46

altezza dell'apparecchio

35

profondità dell'apparecchio

24