Cod. BFR930142 00001 - BFT

Kit ELI 250 N BT completo per l'automazione di cancelli a battente

Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /

BFT
EAN: 8027908493026
Codice Produttore: R930142 00001
Kit con operatore irreversibile elettromeccanico interrato 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 3.5 m di lunghezza. Senza cassa di fondazione. Accessori inclusi: 2 motoriduttori elettromeccanici interrati ELI 250 N BT 24V DC 1 centrale di comando THALIA con ricevente incorporata 1 telecomando 4 canali 433,92 MHZ MITTO B RCB04 R1 1 coppia di fotocellule da esterno autoallineanti DESME A15 1 lampeggiante con antenna integrata RADIUS B LTA 24 R1 1 selettore a chiave da esterno Q.BO KEY WM 2 sblocchi con chiave a leva SCC 1 cartello di segnalazione
Prezzo: € 1842,70

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile