Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH830208
Cod. Produttore
830208
Cod. EAN
4013364106116

Informazioni di prodotto

Conduttura CUI D 20mm L3500 mm

Documentazione tecnica

La conduttura CUI D 20MM L3500 MM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, offre una durabilità superiore e prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Il suo diametro di 20 mm e la lunghezza di 3500 mm la rendono ideale per installazioni che richiedono flessibilità e robustezza. Scegli questa conduttura per le tue esigenze elettriche e assicurati un funzionamento ottimale. Descrizione del produttore: La conduttura CUI D 20MM L3500 MM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, offre una durabilità superiore e prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Il suo diametro di 20 mm e la lunghezza di 3500 mm la rendono ideale per installazioni che richiedono flessibilità e robustezza. Scegli questa conduttura per le tue esigenze elettriche e assicurati un funzionamento ottimale.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

diametro esterno cavo isolato

20 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

colore

grigio

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

Produttore

CONDUTTURA CUI D 20MM L3500 MM