Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14196
Cod. Produttore
14196
Cod. EAN
8007352623033

Informazioni di prodotto

Commutatore tapparelle Quid bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, bianco

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto di gruppo

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

5 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

51,1 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Commutatore elettronico Quid tapparelle orientamento lamelle uscite relè bianco

€ 37,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info