Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. TEK2B002GL - SCHNEIDER ELECTRIC

COMMUT. 20A INT. DI COLLEG. 2 ELEME

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

EAN: 3389110797374
Codice Produttore: K2B002GL
COMMUTATORE, 1 POLO, 45°, 20A, MULTIFISSAGGIO. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K2 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 20 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: interruttore parallelo - numero di poli: 1P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - montaggio prodotto: montaggio frontale - materiale mascherina: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l\'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell\'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....
Prodotto Green

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti

Pulsanti singoli altri prodotti