Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura di montaggio
-30 °C 40 °C
temperatura di impiego
-40 °C 85 °C
senza alogeni
stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779
diametro max. del fascio
42 mm
larghezza della banda
9 mm
spessore nastro
2 mm
lunghezza nastro
185 mm
forza portante minima
360 N
esecuzione
con dentatura esterna
superficie
non trattato
materiale
plastica
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
qualità del materiale
poliammide PA
colore
nero
tipo di fissaggio
tassello
omologazione UL
temperatura d’esercizio
-40
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: LE031981 Cod. Produttore: 031981 Cod. EAN: 3245060319816
Cod. Rexel: LE031950 Cod. Produttore: 031950 Cod. EAN: 3245060319502
Cod. Rexel: LE031920 Cod. Produttore: 031920 Cod. EAN: 3245060319205
Cod. Rexel: LE031919 Cod. Produttore: 031919 Cod. EAN: 3245060319199
Cod. Rexel: LE031900 Cod. Produttore: 031900 Cod. EAN: 3245060319007
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te