Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FX00501138 - FISCHER ITALIA

Collare pesante per tubi CPT 3"

Sei in: Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

EAN: 8001132011386
Codice Produttore: 00501138

Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-V
Collare per tubi CPT completo di vite e tassello

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)


Vantaggi:
  • CPT completo di vite e tassello SX.
  • CPT e CPT M fino alla misura 2" sono dotati di chiusura rapida brevettata.
  • Fascia di dimensione maggiorata.
  • Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.


Applicazioni:
  • Sostegno di tubi in metallo


Funzionamento:
  • Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare.
  • Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.

Specifiche tecniche:
  • Contenuto per busta in plastica: 1 Collare;
  • Profondità min foro - td - [mm]: 80;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
  • Tassello: SX 12;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;
  • Dimensione fascia - b x s - [mm]: 30 x 3;
  • Vite doppia: M 10 x 100;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132011386
  • Codice fischer: 501138

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

FISCHER ITALIA altri prodotti

Collari in metallo altri prodotti