Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-V
Collare per tubi CPT completo di vite e tassello
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)
Vantaggi:
- CPT completo di vite e tassello SX.
- CPT e CPT M fino alla misura 2" sono dotati di chiusura rapida brevettata.
- Fascia di dimensione maggiorata.
- Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.
Applicazioni:
- Sostegno di tubi in metallo
Funzionamento:
- Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare.
- Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.
Specifiche tecniche:- Contenuto per busta in plastica: 1 Collare;
- Profondità min foro - td - [mm]: 70;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
- Tassello: SX 10;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50;
- Dimensione fascia
- b x s -
[mm]: 23 x 2;
- Vite doppia: M 8 x 90;
Riferimenti:- EAN: 8001132011317
- Codice fischer: 501131