Collare distanziatore per tubi
Il collare distanziatore in metallo per cavi e tubi
Materiali di supporto: Con i fissaggi SX DV e N DV in:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno di silicato di calcio
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
- Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
- Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
- Pannelli pieno in gesso
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- Apertura a cerniera.
- Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6.
Applicazioni:
- Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistrato
Funzionamento:
- Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV.
- Individuare la tipologia di collarino più adatta.
- Forare il supporto come da indicazioni.
- Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite.
Specifiche tecniche:- Attacco utensile 1: M6;
- Range di serraggio - D - [mm]: 50;
Riferimenti:- EAN: 8001132011959
- Codice fischer: 501195