Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FX00501194 - FISCHER ITALIA

Collare per cavi e tubi D42 (10 Pz.)

Sei in: Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

EAN: 8001132011942
Codice Produttore: 00501194

Collare distanziatore per tubi
Il collare distanziatore in metallo per cavi e tubi

Materiali di supporto:

Con i fissaggi SX DV e N DV in:

  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno di silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Pannelli pieno in gesso
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Apertura a cerniera.
  • Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6.


Applicazioni:
  • Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistrato


Funzionamento:
  • Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV.
  • Individuare la tipologia di collarino più adatta.
  • Forare il supporto come da indicazioni.
  • Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite.

Specifiche tecniche:
  • Attacco utensile 1: M6;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 42;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132011942
  • Codice fischer: 501194

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

FISCHER ITALIA altri prodotti

Aggraffatrici e Graffette altri prodotti