Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5MRT1110
Cod. Produttore
MRT1110
Cod. EAN
8053685370632

Informazioni di prodotto

Collare per morsetto
Descrizione del produttore: Il collare ad incastro MRT 27-22mm è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e robusto in applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo collare offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con una dimensione di filettatura metrica di 5mm, è progettato per adattarsi perfettamente alle esigenze di installazione. La sua forma ergonomica facilita il posizionamento e il fissaggio, assicurando che i componenti elettrici rimangano ben ancorati e protetti. Questo collare è compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Scegliere questo collare significa optare per affidabilità e performance elevate in ogni progetto.

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

montaggio orizzontale

Montaggio verticale

diametro del tubo/cavo

20,4 ... 25 mm

Produttore

Collare ad incastro MRT 27-22mm acciaio filettatura 5mm per applicazioni elettriche professionali