Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5MRT1115
Cod. Produttore
MRT1115
Cod. EAN
8053685370649

Informazioni di prodotto

Collare per morsetto
Descrizione del produttore: Il collare ad incastro T5MRT1115 è un accessorio essenziale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e robusto. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo collare offre una resistenza notevole e una durata nel tempo. La dimensione della filettatura metrica è di 5 mm, rendendolo compatibile con una vasta gamma di installazioni. Con un diametro regolabile da 28 a 33 mm, si adatta perfettamente a diverse esigenze di montaggio. La protezione superficiale garantisce una resistenza agli agenti esterni, assicurando che il collare mantenga le sue prestazioni anche in ambienti difficili. Ideale per usi industriali e commerciali, il T5MRT1115 si distingue per la sua versatilità e affidabilità, contribuendo a garantire un'installazione elettrica sicura e duratura.

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

montaggio orizzontale

Montaggio verticale

diametro del tubo/cavo

26,9 ... 32 mm

Produttore

Collare ad incastro acciaio filettatura M5 diametro regolabile 28-33 mm per installazioni industriali e commerciali