Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5PCL1030
Cod. Produttore
PCL1030
Cod. EAN
8053685371240

Informazioni di prodotto

Collare gommato attacco M8-M10 2"
Descrizione del produttore: Il collare in acciaio gomma di 2 mm è un accessorio essenziale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre una robustezza e una resistenza superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua superficie è trattata con una zincatura galvanica ed elettrolitica, garantendo una protezione efficace contro la corrosione e l'usura nel tempo. Questo collare è progettato per supportare un massimo di un cavo, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici tipologie di installazione, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nei sistemi elettrici. Con il suo design pratico, il collare in acciaio gomma è una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nei materiali elettrici.

tipo di montaggio

Profilo circolare

numero max. di cavi

1

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Altro

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale del collare

Polietilene (PE)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

60 ... 64 mm

Produttore

Collare acciaio gommato 2" attacco M8-M10 protezione cavi industriale