Prodotti /

Cod. Rexel
T5CLP1385
Cod. Produttore
CLP1385
Cod. EAN
8050503312898

Informazioni di prodotto

Clip Fast dia 25-30 sp= 1,5-4mm
Descrizione del produttore: Il prodotto T5CLP1385 è un clip easy progettato per tubi di diametro D25-30MM, ideale per l'installazione e il fissaggio di conduttori e tubazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura semplice e funzionale permette un'installazione rapida e sicura, adattandosi facilmente alle esigenze di cablaggio e gestione dei cavi. La compatibilità con tubi di diametro specifico lo rende versatile per applicazioni di distribuzione elettrica, protezione dei cavi e sistemi di fissaggio in ambienti industriali e civili. La sua conformità ai requisiti di sicurezza e qualità lo rende una soluzione affidabile per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Ideale per professionisti del settore, il clip easy T5CLP1385 assicura un montaggio stabile e sicuro, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

25 ... 30 mm

adatto per spessore flangia

1,5 ... 4 mm

Produttore

Clip Easy fissaggio tubi diametro 25-30mm spessore 1,5-4mm per impianti elettrici