Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411523
Cod. Produttore
0253411523
Cod. EAN
4008190179625

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW 7 MP

Documentazione tecnica

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo

a parete media

materiale

plastica

diametro filo

16 mm 70 mm

diametro del cavo

8 mm 16 mm

lunghezza

6 mm

larghezza

11 mm

colore

giallo

stampa

cifre

Serie

CableLine