Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410110
Cod. Produttore
410110
Cod. EAN
8015450135358

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult. 1,5m 3G1 S17 4P40 BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Multipresa FIDO 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A

    download

    #N/A

    Produttore

    Multipresa 1,5m 3G1 S17 4P40 BI

    (pz.)