Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
ingresso, tensione
230
potenza
2600
frequenza della tensione d’ingresso
50/60
numero di giri
3500
Rumorosità dB
<70
Alimentazione prese Volt (V)
12
quantità d’aria
360
Depressione max. mbar
392
Cod. Rexel: AEAP233 Cod. Produttore: AP233 Cod. EAN: 8025219026995
Cod. Rexel: AEAF378 Cod. Produttore: AF378 Cod. EAN: 8025219047419
Cod. Rexel: AEAP313 Cod. Produttore: AP313 Cod. EAN: 8025219026919
Cod. Rexel: AECF105 Cod. Produttore: CF105 Cod. EAN: 8715598120901
Cod. Rexel: AENA620 Cod. Produttore: NA620 Cod. EAN: 8025219007246
Cod. Rexel: AENA610 Cod. Produttore: NA610 Cod. EAN: 8025219007208
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te