Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECIRT20A
Cod. Produttore
CIRT20A
Cod. EAN
8025219037892

Informazioni di prodotto

Centrale aspirante X-pert RT2A -2,6 kW - 38
Con APF system di serie.

ingresso, tensione

380

potenza

2600

frequenza della tensione d’ingresso

50/60

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

360

Depressione max. mbar

392