Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECIKT20A
Cod. Produttore
CIKT20A
Cod. EAN
8025219025530

Informazioni di prodotto

Centrale Kompatta KT20A 2,6Kw 380V trif.ap.
Silenziatore non incluso. Valvola di compensazione integrata. Centrale con regolazione automatica della potenza motore (Inverter) e avviamento Soft Start.

ingresso, tensione

380

potenza

2600

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

360

Depressione max. mbar

392

Produttore

Centrale aspirante KOMPATTA KT20A - 2,6 kW - 380V trifase con autopulizia