Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECIKT10A
Cod. Produttore
CIKT10A
Cod. EAN
8025219025486

Informazioni di prodotto

Centrale Kompatta KT10A 2,2Kw 380V trif.ap.
Silenziatore non incluso. Valvola di compensazione integrata.

ingresso, tensione

380

potenza

2200

numero di giri

2900

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

300

Depressione max. mbar

392

Produttore

Centrale aspirante KOMPATTA KT10A - 2,2 kW - 380V trifase con autopulizia