Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECIKT10
Cod. Produttore
CIKT10
Cod. EAN
8025219025479

Informazioni di prodotto

Centrale Kompatta KT10 2,2Kw 380V trif.
Silenziatore non incluso. Valvola di compensazione integrata.

ingresso, tensione

380

potenza

2200

numero di giri

2900

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

300

Depressione max. mbar

392