Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUL6ASD04WHEG
Cod. Produttore
PUL6ASD04WH-EG
Cod. EAN
0074983244638

Informazioni di prodotto

Cavo UTP cat.6a, 26AWG, Matrix SD bianco

The TX6A™ Cat 6A U/UTP LSZH copper cable is constructed of 26 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors shall be twisted in pairs, separated by a cross divider and covered by a HDPE flame retardant (LSZH), White jacket. Packaged 1000ft/305m on a reel

categoria

6A

€ Classe

Dca

colore

Bianco

AWG

26

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Produttore

Cavo Schermato Minicom Matrix Category 6A (Sd) Utp