Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /
Informazioni di prodotto
Copper cable, category 5e UTP, LSZH, 4-pair, conductors are 24 AWG, twisted in pairs and protected by a low smoke zero halogen jacket, blue.
sezione nominale del conduttore
17.35
isolamento filo
PE
marcatura filo
colore
resistente alla fiamma
no
elemento ritorto
coppie
colore del rivestimento
blu
classe del conduttore
cl. 1 = monofilo
numero di elementi del trefolo
8
rivestimento protettivo
sezione AWG
24
senza alogeni secondo IEC 60754-2
diametro esterno circa
4.7
valore NPV
65
senza alogeni secondo EN 60754-1/2
categoria
5e
Cod. Rexel: PDBGHSTT09 Cod. Produttore: BGHSTT09 Cod. EAN: 0074983476299
Cod. Rexel: PDBGHSTT06 Cod. Produttore: BGHSTT06 Cod. EAN: 0074983476220
Cod. Rexel: PDABM2S-A-C Cod. Produttore: ABM2S-A-C Cod. EAN: 0074983580330
Cod. Rexel: PDABM100-AT-C0 Cod. Produttore: ABM100-AT-C0 Cod. EAN: 0074983281077
Cod. Rexel: PDABMS-A-C Cod. Produttore: ABMS-A-C Cod. EAN: 0074983580026
Cod. Rexel: PDABMM-A-C Cod. Produttore: ABMM-A-C Cod. EAN: 0074983585007
Cod. Rexel: PDNUY6C04BU-FE Cod. Produttore: NUY6C04BU-FE Cod. EAN: 0613056777132
Cod. Rexel: PDNUZ6C04BU-KE Cod. Produttore: NUZ6C04BU-KE Cod. EAN: 0613056318809
Cod. Rexel: PDPUL6ASD04WHEG Cod. Produttore: PUL6ASD04WH-EG Cod. EAN: 0074983244638
Cod. Rexel: PDPUL6004WH-FE Cod. Produttore: PUL6004WH-FE Cod. EAN: 0074983878666
Cod. Rexel: PDPUY6X04WH-HEG Cod. Produttore: PUY6X04WH-HEG Cod. EAN: 0613056365438
Cod. Rexel: IT6UNDHPNB500 Cod. Produttore: 6UNDHPNB500 Cod. EAN: 8029427031079
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te