Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti /
Cavo PER SOLARE ALTA ROTAZ in Rame formato da 1 conduttori di sezione 6
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
Cavo Colore 825
Rosso
Cavo Isolamento 826
1000 V
Cavo Applicazione 827
Solare
Cavo Euro Classe 831
Eca
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
6
Tipo cavo
H1Z2Z2K
Indice CPR
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
RS
Descrizione Colore
Indice confezionamento
B
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
10
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
CAVI ENERGIA altri prodotti
Codice: 0FS17-1X6ARM Cod. produttore: 011300001270910
Codice: 0FS17-1X4BCM Cod. produttore: P9001302180
Codice: 0FS17-1X4BIM Cod. produttore: 011280001250810
Codice: 0FS17-1X4ARM Cod. produttore: 011300001250910
Codice: 0FS17-1X2,5BNM Cod. produttore: P9001251600
Codice: 0FS17-1X1,5BNM Cod. produttore: P9001201600
Prodotti altri prodotti
Codice: AILMLL113000N Cod. produttore: LL113000N
Codice: AILMLL126001L3 Cod. produttore: LL126001L3
Codice: ELESB1620N06 Cod. produttore: ESB1620N06
Codice: ELESB2540N06 Cod. produttore: ESB2540N06
Codice: ELESB2020N06 Cod. produttore: ESB2020N06
Codice: AILMLL116000N Cod. produttore: LL116000N
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.