Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
9H1Z2Z2K10NEM
Cod. Produttore
020450001290110

Informazioni di prodotto

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X10 NE MAT. ECA
Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Documentazione tecnica

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X10 NE MAT. ECA
Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Tipo cavo

H1Z2Z2K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Solare

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

10

Tensione Isolamento Cavo

1000 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X10 NERO MATASSA