Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
numero di fibre
06
tipo di filo
cavo multifibra a struttura centrale
numero di fibre per ogni filo
tipo di fibra
multimode 50/125
categoria di fibra
OM4
con protezione contro i roditori
colore del rivestimento
nero
cavo ermetico all’acqua longitudinale
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
ottenimento della funzione
no
applicazione
esterno
Cod. Rexel: COGGMGS08 Cod. Produttore: GS08 Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMGS07P Cod. Produttore: GS07P Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMFES2402 Cod. Produttore: FES2402 Cod. EAN: 3700575913510
Cod. Rexel: COGGMGS1600 Cod. Produttore: GS1600 Cod. EAN: 3700575931927
Cod. Rexel: COGGMFES1602 Cod. Produttore: FES1602 Cod. EAN: 3700575913503
Cod. Rexel: COGGMCORDHDM10M Cod. Produttore: CORDHDMI10M Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te