Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Canalizzazioni / Cavi Bassa Tensione / H07Z1-K /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
2,5
Imballo
Matassa
Cavo Isolamento 826
450/750 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Eca
Cavo Tipo Imballo 832
Matassa 200 mt 200
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Cavo Colore 825
Rosso
Tipo cavo
H07Z1K
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
RS
Descrizione Colore
Indice confezionamento
E
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
4
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
CAVI ENERGIA altri prodotti
Codice: 0H07Z1K1X16GRM Cod. produttore: *H07Z1K1X16GR
Codice: 0H07Z1K1X1,5VEE Cod. produttore: 0H07Z1K1X1,5VEE
Codice: 0H07Z1K1X25BLM Cod. produttore: 080310001360210
Codice: 0H07Z1K1X25GRM Cod. produttore: *H07Z1K1X25GRM
Codice: 0H07Z1K1X25MAM Cod. produttore: *H07Z1K1X25MAM
Codice: 0H07Z1K1X25NEM Cod. produttore: 080310001360110
H07Z1-K altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.