Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
10
Imballo
Matassa
colore
Grigio
Terra
Cavo Colore 825
Cavo Isolamento 826
450/750 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Eca
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Tipo cavo
H07Z1K
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
GR
Descrizione Colore
Indice confezionamento
M
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
4
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
CAVI ENERGIA altri prodotti
Codice: 0H07Z1K1X16GRM Cod. produttore: *H07Z1K1X16GR
Codice: 0H05VU1X1BIM Cod. produttore: *20801150600
Codice: 0H05VU1X1NEM Cod. produttore: *20801150100
Codice: 0H07RNF4X95B Cod. produttore: 25004700198
Codice: 0H07RNF5G35B Cod. produttore: *020141005370175
Codice: 0H07Z1K1X1,5VEE Cod. produttore: 0H07Z1K1X1,5VEE
Cavi Armonizzati (H) altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.