Prodotti / Cavi / Cavi Eco-Cable /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X120GVB
Cod. Produttore
080310001450670
Cod. EAN
8009929518247

Informazioni di prodotto

Cavo H07 Unipolari in Rame formato da 1 conduttori di sezione 120

Documentazione tecnica

Cavo H07 Unipolari in Rame formato da 1 conduttori di sezione 120

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

120

Imballo

Bobina

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H07Z1-K TYPE2 1X120GV B.1000

Eco-Cable